C9 ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 C9 ケージーパルテック 82633557

 

C9 ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 C9 ケージーパルテック 82633557
C9 ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 C9 ケージーパルテック 82633557
C9 ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 C9 ケージーパルテック 82633557

ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 C9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)1000
色番B2
内容量1本注文コード82633557品番C9
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます

用途
公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
長さ(mm)1000色番B2材質(本体)アルミ+アルマイト適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合キャップCCA9(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様天井面付・壁面付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付部下地が入っていることを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする