ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装商品
ケージーパルテックの レール
ケージーパルテックの ピクチャーレール
ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 R1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82633636
品番
R1
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
長さ(mm)
1000
色番
B2
材質(本体)
アルミ+アルマイト
適合フック
RTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)
適合キャップ
RC9(別売)
適合ワイヤ
H1210(別売)
安全荷重(kg)
8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
用途
公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
仕様
天井面付・壁面付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付部下地が入っていることを確認してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。