ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装商品
ケージーパルテックの レール
ケージーパルテックの ピクチャーレール
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82633855
品番
SCTL1
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
安全荷重(kg)
30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色
クローム
材質(本体)
ZDCクローム+発泡ウレタン
適合レール
CS1・C9・C12・CA9(別売)
用途
ピクチャーレール天井付用後付けフックです
仕様
天井付・後入