曜日別特売
MB33-20M ビニール間仕切ブース ゴトー工業 82633857

ビニール間仕切ブース

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
GL~孔中心まで1,200(スポットクーラー用孔Φ150・高さ位置)、出入口:巾W1,250×約H1,800・ファスナー2本巻上げ、150(設置クリアランス(GL~桁下))
注文コード
82633857
品番
MB33-20M
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

機械不要・手作業で組立てが出来る屋内用ブースです。
スポットクーラー差し込み口付きです。
フレームはスチールパイプ製で、補強に下桁付きのため強度抜群です。

用途
屋内用の簡易ブース。
防塵・環境改善に。
スポットクーラー設置で暑さ対策・簡易事務所に。
アイデア次第で多用途。
トラスコ品番
724-4590
寸法(mm)
GL~孔中心まで1,200(スポットクーラー用孔Φ150・高さ位置)、出入口:巾W1,250×約H1,800・ファスナー2本巻上げ、150(設置クリアランス(GL~桁下))
有効高さ(m)
2
付属品
フレーム、天幕、四方幕
仕様
下桁:三方下桁付き
寸法
3×3m(間口×奥行)
フレーム
Φ31.8×1.4mm・スチール製
シートサイズ
透明糸入り0.3mm・防炎・帯電
注意
※風が強く当たる場所での使用は転倒防止の為、風対策が必要です。
※屋外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする