ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装商品
ケージーパルテックの レール
ケージーパルテックの ピクチャーレール
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82633873
品番
SCTL2
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
安全荷重(kg)
30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色
クローム+SUS
材質(本体)
真鍮クローム+SUS
適合レール
CS1・C9・C12・CA9(別売)
用途
ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません
仕様
天井付・先入