CYL3 ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック 82633889 CYL3 ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック 82633889

ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82633889 品番 CYL3
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます

安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) クローム 材質(本体)ZDCクローム 適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売) 用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 仕様壁面付・後入

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82633889
2024-10-14
用途:
ポスターの額を壁に飾る
その他業種

白い壁面に白いレールとフックでなるべく目立たせたくなかった。安定感もあり良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする