ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装商品
ケージーパルテックの レール
ケージーパルテックの ピクチャーレール
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82633916
品番
RCTL1W
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
安全荷重(kg)
8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色
ホワイト
材質(本体)
ZDCクローム+発泡ウレタン
適合レール
R1・RS9・RA9(別売)
用途
ピクチャーレール天井付用後付けフックです
仕様
天井付・後入