ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装商品
ケージーパルテックの レール
ケージーパルテックの ピクチャーレール
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82633934
品番
RYL3W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
安全荷重(kg)
8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色
ホワイト
材質(本体)
ZDCクローム
適合レール
R1・RS9・RA9(別売)
用途
ピクチャーレール壁付用後付けフックです
仕様
壁面付・後入