RTL1 ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテック 82633943

 

RTL1 ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテック 82633943
RTL1 ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテック 82633943

ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様天井付・後入・固定タイプ注文コード82633943品番RTL1
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。

用途
ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様天井付・後入・固定タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする