ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装商品
ケージーパルテックの レール
ケージーパルテックの ピクチャーレール
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
壁面付・後入・固定タイプ
注文コード
82633959
品番
RYL2
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
安全荷重(kg)
8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色
クローム+SUS
材質(本体)
ZDCクローム+SUS
適合レール
R1・RS9・RA9(別売)
用途
ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック
仕様
壁面付・後入・固定タイプ