ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装商品
ケージーパルテックの レール
ケージーパルテックの ピクチャーレール
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82633977
品番
CH1515
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
ワイヤー径(Φmm)
1.2
安全荷重(kg)
30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質
ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
用途
任意の位置で止めることが可能です
長さ(m)
1.5