ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装商品
ケージーパルテックの レール
ケージーパルテックの ピクチャーレール
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
82634004
品番
H1210
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
ワイヤー径(Φmm)
1.2
安全荷重(kg)
15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質
ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
用途
任意の位置で止めることが可能です
長さ(m)
1