CKD
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径
1/2
注文コード
82634404
品番
DT3000-15-W-ZC
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥9,337
販売価格(税別)
¥
8,488
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・接続口径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートドレン
接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
フロート式
接続方式
Rc
ドレン排出口径
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
ドレン排出
ノーマルオープン