CKD
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径
3/8
注文コード
82634413
品番
DT3000-10-W-M
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥9,926
販売価格(税別)
¥
9,024
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・接続口径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートドレン
接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
フロート式
接続方式
Rc
ドレン排出口径
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
ドレン排出
ノーマルオープン
CADデータダウンロード