曜日別特売
DT3000-15-W-M-BW DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ CKD 82634474

DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)1接続口径1/2注文コード82634474品番DT3000-15-W-M-BW
参考基準価格(税別)¥9,540販売価格(税込)¥10,205
販売価格(税別)
9,277
仕様オートドレン接続口径1/2最高使用圧力(MPa)1作動方式フロート式接続方式Rcドレン排出口径竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)ドレン排出ノーマルオープン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82634447
2021-11-09
用途: 機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

エア-コンプレッサーの修理に、使うので、定期的に、購入することに、なります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする