LSR138 帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138 ベッセル 82634478

LSR138 帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138 ベッセル 82634478
LSR138 帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138 ベッセル 82634478
LSR138 帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138 ベッセル 82634478

帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82634478
品番
LSR138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

均一で安定した導電性能。
専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。
ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。
酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。

用途
電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。
トラスコ品番
406-2350
セット内容
3.0kg/m2 50kg/巻き
長さ(mm)
1800
幅(mm)
9000
厚さ(mm)
2
色
グリーン
長さ(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする