アズピュア(アズワン)
粘着マット 水洗い可能タイプ 600×900mm APST-WB-1シリーズ
水洗いによって繰り返し使用できる粘着マットです。静電気対策エリアでご使用いただけます。
材質
ポリウレタン
寸法
600×900(横幅×長さ)
厚さ
5(±0.3~0.5)
粘着力
≧50N/2
表面抵抗値(Ω)
<9.9×10E10
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02469420
APST-WB-1DB
ダークブルー
4-7134-02
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
02469596
APST-WB-1G
グレー
4-7134-01
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください