Synthesizer V AI 夏色花梨

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82634503 品番SAHS-40348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Synthesizer V専用歌声データベース「夏色花梨」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、伸びのある
高音と幅広い音域が特徴的な歌声データベースです。
POPSやロックは勿論、オールジャンルにご使用頂けます。
「Synthesizer V AI 夏色花梨」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を
使用して開発されたデータベースが収録されています。

対応OSWindows 11/10/8.1 またはそれ以降 (64bit)、Mac OS X: 10.11 またはそれ以降、Ubuntu 18.04 またはそれ以降 (64bit) 対応機種WIN+MAC[MP03] 対応メディアDVD[1D] 付属品パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1 使用CPUIntel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む メモリー2GB以上 HDD1GB以上(※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。) 解像度1280×800以上 用途PCソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする