アスコ
アスコの 掃除機
アスコの ハンディクリーナー
ミニ掃除機 白 Compact Vacuum Cleaner Q8(W)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82635133
品番
Q8(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
折り畳み式で収納がしやすくコンパクトなのに9000paとパワフルです。
ブラシ付ノズル付属で隙間のゴミやホコリも取り除きます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×43×56
色
白
充電電圧(V)
DC5/1.5A
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
4000
ダストボックス容量(mL)
120
付属品
USBケーブル
用途
掃除機の携帯や、車掃除などの狭い空間での使用に
仕様
吸引力:9000Pa
注意
※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】ミニ掃除機 白/黒/緑 Q8
参考になった