CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
82635393
品番
DVL-N-10-H88-400
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
8
制御方向
ニードル弁(禁油タイプ)
接続方式
チューブ外径
本体形状
ストレート
CADデータダウンロード