バッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82635526 品番 BSF-100-SCI
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。
口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。
HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。
50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。

種別三角フラスコ 容量(mL)100 材質硼硅酸ガラス-1(JR-1) 最大径×高さH(Φmm×mm)66×102 ゴム栓(No.)6 外径(Φmm)22(口部) アズワン品番4-4574-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする