バッフル付き三角フラスコ BSFシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82635535 品番 BSF-200-SCI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。
口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。
HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。
50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。

種別三角フラスコ 容量(mL)200 材質硼硅酸ガラス-1(JR-1) 最大径×高さH(Φmm×mm)80×126 ゴム栓(No.)9 外径(Φmm)28(口部) アズワン品番4-4574-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする