CKD
EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
注文コード
82635612
品番
EMB41-10-3-DC24V
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥35,994
販売価格(税別)
¥
32,722
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC24
接続口径
3/8
オリフィス径(Φmm)
6
接続方式
Rc
使用流体
水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
材質(ボディ)
PTFE
耐圧力(MPa)
0.4(水圧にて)
CADデータダウンロード