HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
共通摺合せなすフラスコ NFJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82635639
品番
NFJ-100-15.25-SCI
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。
種別
ナスフラスコ
容量(mL)
100
材質
硼硅酸ガラス-1(JR-1)
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
最大径×高さH(Φmm×mm)
90×135
用途
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
アズワン品番
4-4575-04