設定情報
販売価格(税別)¥151~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
矢崎化工

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) (6件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。

注文コード82635903 長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※Φ28、Φ32パイプについては、-2mmの誤差は許容範囲とさせていただいております。Φ42パイプについては、-5mmの誤差は許容範囲とさせていただいております。
※お届け先によっては支店止めとなることがございます。
※※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 100 / 税込 110
北海道地方 数量1につき 150 / 税込 165

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途:
自作テーブルの補強の為
卸売・小売業

長さを自由にカットできるため長さ指定が便利です。
2mなどの長尺物も別配送費にならずに良いです。

対象商品:
82635903
2024-06-23
用途:
タイヤラックの製作
その他業種

初めて購入しましたがバリもなく寸法も1mm以内であり、とっても満足しています。リピートしたいと思います。

対象商品:
82635903
2024-02-03
用途:
カゴ台車とカゴ台車の突っ張り棒
メイツ上新庄SHIN-CITY管理組合 様 (その他業種)

マンションのゴミ置場のカゴ台車とカゴ台車の突っ張り棒して必要な寸法のスペースを確保しました。

対象商品:
82635903
2022-12-29
用途:
雪ハネの改造
製造業

近くのホームセンターには32Φのパイプが無かったので助かりました。長さ指定できて必要分だけ購入できるのも助かります。

対象商品:
82635903
2022-12-04
用途:
部材の固定
電気・ガス・熱供給・水道業

迅速な発送と丁寧な梱包で、安心してお取引できました。
もちろん商品の品質もグッドですよ。

対象商品:
82635903
2023-06-21
用途:
PCモニターアーム制作
平塚市障がい者歯科診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

ヤザキオンラインでは長さ指定はできなかったのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする