マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
EtherCATステッピングモータードライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82636059
品番
EC-AD1442A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源
二相
制御方式
バイポーラ定電流
入力電圧(V)
DC12〜DC24±10%
出力電流(A)
0.1〜3.0/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×70×30