マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
EtherCATステッピングモータードライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82636068
品番
EC-AD1241A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源
二相
制御方式
ユニポーラ定電流
入力電圧(V)
DC12〜DC24±10%
出力電流(A)
0.1〜2.5/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×120×30