PCMパワークールマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82636104 品番FG-PCMM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!!
PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。
熱中症対策に!!
冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!!
約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!!
性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。
PCM材料は人体に無臭で無害。
熱吸収なので衣類を濡らしません!!
冷凍庫に保管不要!!

用途
オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。
暑い夜の安眠対策に!!
寸法(mm)375×275 質量(g)440 材質PCM 連続使用時間(時間)1〜6時間(気温や使用条件によって変化します) 冷却時間冷蔵庫や冷水に30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする