超高性能ヘルメット ヴェンディー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82636244 品番No390F-MBRTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり メタリックブラウン 頭囲(cm)53〜62 材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC 使用区分飛来・落下物用・墜落保護用 ひさし長さ(mm)約40 種類アメリカン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82636244 No390F-MBRTG 03087151 NO.390FMBRSS 超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウン トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウン トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 1個 6,998 税込7,698 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする