曜日別特売
No390F-MBUTG 超高性能ヘルメット ヴェンディー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 82636253

超高性能ヘルメット ヴェンディー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82636253品番No390F-MBUTG
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありメタリックブルー頭囲(cm)53~62材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC使用区分飛来・落下物用・墜落保護用ひさし長さ(mm)約40種類アメリカン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする