※シリーズ代表画像

SHS35LR1SS+520L LMガイド SHS-LR形 THK 82636419 SHS35LR1SS+520L LMガイド SHS-LR形 THK 82636419

LMガイド SHS-LR形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 82636419 品番 SHS35LR1SS+520L
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥51,150
販売価格(税別)
46,500

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

型番SHS35LR ブロック数1 防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) レール長さ(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする