リーブル
リーブルの 一般・作業マスク
リーブルの 汎用マスク
リーブルの プリーツ型 汎用マスク
混入対策ワイドマスク ホワイト 2PLY オーバーヘッドタイプ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82636436
品番
2830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
幅広サイズで頭巾とマスクの隙間をなくし、毛髪等のはみ出しを防ぎます。
耳が痛くならないオーバーヘッドタイプ。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
2層
サイズ
M
寸法(縦×横)(mm)
90×210
ひもタイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
100