LAMP(スガツネ工業)
ルーター用隠し蝶番RS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最小扉厚・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
最小扉厚(mm)
13
トラスコ品番
131-8131
注文コード
82636490
品番
RS-101SS
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
木製扉、金属製扉にも使用できます。
トラスコ品番
131-8131
最小扉厚(mm)
13
付属品
十字穴付木ねじ
材質
ステンレス鋼(SCS14)
種類
隠し蝶番
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
※選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。