西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の ガラリ(グリル)
西邦工業の フード付ガラリ
ステンレス製深型フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82637178
品番
CFX200S
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
197
寸法B(mm)
290
寸法C(mm)
241
寸法D(mm)
176
寸法E(mm)
75
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
23
寸法H(mm)
35
種類
ガラリ型 下部着脱タイプ
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
ガラリ着脱式
仕上
シルバー焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。