西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の ガラリ(グリル)
西邦工業の フード付ガラリ
ステンレス製深型フード(金網付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82637196
品番
CFX100SN
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
97
寸法B(mm)
182
寸法C(mm)
148
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
35
種類
ガラリ型 下部着脱タイプ
材質
ステンレス(SUS304)
メッシュ
10
タイプ
ガラリ着脱式
仕上
シルバー焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。