速乾性フッ素潤滑剤LOCK

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード82637635 品番FC-253
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。
スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。
通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。

使用方法
1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。
2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。
3.目的物より20〜30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。
使用可能温度範囲-250〜+270℃ 用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.11MB)
注意
※加熱の際は270℃を超えないようにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする