クリンジンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード82637669 品番070977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

光沢シルバータイプ
溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。
溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。

用途
光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)
建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。
亜鉛未防食
仕様密着性基盤目試験:100/100 光沢シルバー 比重液比重:1.25 耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間) 塩水噴霧200時間以上 乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上 膜厚(μm)5〜15 塗布面積(m2)0.2〜0.3 指触乾燥時間(分)約5(20℃) 硬化時間(時間)7 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする