興和オプトロニクス
興和オプトロニクスの 光学測定器
興和オプトロニクスの 単眼鏡/双眼鏡
興和オプトロニクスの 双眼鏡
双眼鏡 SVU25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82637757
品番
SVU25-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた光学性能を高いコストパフォーマンスで実現したSVUシリーズ。
口径50mm、42mm、32mm、25mmをラインナップ。多種多様なシーンで活躍する本格仕様モデル
倍率(倍)
10×
対物レンズ有効径(mm)
25
最短合焦距離
1.5m
全長(mm)
104
質量(g)
260
実視界(°)
6.5
ひとみ径(Φmm)
2.5
明るさ
6.3
アイレリーフ(mm)
12
1000m先の視野(m)
114
眼幅調整範囲(mm)
55〜73
全長×全幅W×全高(mm)
104×108×42