水分活性計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82637784 品番OSK 97BX217
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

センサー一体型、水分活性計
センサーと読み取りを統合
短時間測定。5分以内で水分活性を測定
温度と水分活性の両方を一緒に表示
自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能
PC通信のためのUSBデータライン入力
Bluetoothデータ出力の選択

用途
水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。
食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。
表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示 範囲0〜1.0aw 分解能±0.01aw 精度±0.02aw センサー非導電性湿度センサー 時間サンプル時間:5分 寸法(mm)135×70×44 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)100(電池無し) セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする