アミッタリ
アミッタリの 厚さ測定
アミッタリの 膜厚計
アミッタリの デジタル膜厚計
耐食性膜厚計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82637836
品番
OSK 97BX218-112H
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
99データ保存可能なFプローブ、マルチボタンの耐食性膜厚計
測定範囲(mm)
0〜12(他の範囲も指定可)
分解能
0.01mm(1.0mm以下)/0.1mm(1mm以上)
精度
±1〜3%n 又は 0.2mm(いずれか大きい方)
寸法(mm)
140×70×30
電源
1.5V 単4電池 × 4
質量(g)
130(電池無し)
セット内容
本体 Fプローブ、校正用フォイル 10枚セット、標準板(鉄)、キャリーケース、操作マニュアル
用途
膜厚測定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870