アミッタリ
アミッタリの 厚さ測定
アミッタリの 厚さ計
超音波厚さ計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82637845
品番
OSK 97BX220-140A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超音波厚さ計
測定範囲(mm)
1.2〜200 (45# steel )
分解能
0.1mm
精度
±(0.5%n+0.1)
音速範囲
500〜9000m/s
表示単位
mm又はインチ
電源
1.5V 単4電池 ×4本
寸法(mm)
140×70×30
質量(g)
130(電池無し)
セット内容
本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書
用途
超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定します
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870