超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82637854 品番OSK 97BX220-140B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超音波厚さ計

測定範囲(mm)1.2〜300 (45# steel ) 分解能0.01mm 精度±(0.5%n+0.1) 音速範囲500〜9000m/s 表示単位mm又はインチ 電源1.5V 単4電池 ×4本 寸法(mm)140×70×30 質量(g)130(電池無し) セット内容本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書 用途超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定します

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする