SPL-06-ORB ソーラーポールライト システック 82637976

SPL-06-ORB ソーラーポールライト システック 82637976
SPL-06-ORB ソーラーポールライト システック 82637976
SPL-06-ORB ソーラーポールライト システック 82637976
SPL-06-ORB ソーラーポールライト システック 82637976
SPL-06-ORB ソーラーポールライト システック 82637976

ソーラーポールライト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1本光源色電球色色(本体)ブラック注文コード82637976品番SPL-06-ORB
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。
急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。
自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。
電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。

色(本体)ブラック材質(本体)ステンレス製材質照明カバー:ポリカーボネート照明カバー:乳白色ソーラーパネル種類多結晶シリコン型出力(W)ソーラーパネル:2明るさ10W白熱電球相当(LED12個搭載)バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー電圧(V)6バッテリー容量(Ah)4.2連続点灯時間5日間(1日12時間点灯)(バッテリーが満充電状態の場合での動作となります。)直径×高さ(cm)22×60質量(kg)約2.8付属品20cmU字アンカー 3本光源色電球色
注意
※使用環境により異なりますが、約3~5年でバッテリーの交換が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82637976
2024-05-24
用途: 外構工事時
オカベ産業 有限会社建設業・工事業

設置の仕方が簡単で非常に扱いやすい、これからも需要はあるので、安定供給を望む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする