シンワ測定
シンワ測定の 土壌計測
土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82638378
品番
72795
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
寸法(mm)
395×55×55
質量(g)
97
測定範囲
pH3〜7
最小表示
pH0.2
精度
±pH0.5
使用温度(℃)
0〜40
材質
本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム
付属品
サンドペーパー(#1000)
用途
土壌酸度(pH)の簡易測定に。
注意
※ご使用の前に付属のサンドペーパーで計測部を軽く磨いてからお使いください。また、8cm以上挿し込んでご使用下さい。
商品説明動画
【シンワ測定】土壌酸度計Cロング電極 製品紹介
参考になった