西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の クーラーキャップ
アルミ製クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82639235
品番
CK100
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
仕様
貫通配管用
寸法A(mm)
97
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
15
仕上
アルマイト処理 Anodized
フタ
ネジ取り外し式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません