階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82639394 品番 L-65D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。

ブラック 長さ(m)0.6 寸法(mm)380×600×9 材質合成ゴム(EPDM) 適応下地モルタルコンクリート・鉄板 接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください) 硬度60 引張強度(MPa)15.5 伸び(%)640 引裂強度(N/mm)29.8 用途階段用
注意
※油類、薬品類、有機溶剤には触れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする