曜日別特売
HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006

HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006
HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006
HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006
HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006
HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006
HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006
HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006
HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006
HXS38ーSL HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ) 82640006

HARD WORX パニアケース 左右セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード82640006品番HXS38ーSL
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
サイドバッグは付けてみたけど、レザーだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのパニアケースがおすすめです。
※車両車種専用のベースプレートを使って取り付けします。※別途ご購入が必要です。
→HARDWORXV-Strom250用サイドキャリアSV
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードサイドケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。

付属品
1鍵×片側2本
2リフレクター ×片側2枚
容量(L)38シルバー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×380仕様【左右セット販売】BOXの右側のみや左側のみの単体での販売は行っておりません
注意
※この商品だけではバイクにつきません。
※車両車種専用のベースプレートを使って取り付けします。別途ご購入が必要です。ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする