24/20型電動アシスト内装3段(8Ah)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82640313 品番 TDH-408L-GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

PELTECH子供乗せ(チャイルドシート)装着可能モデル!
前、後キャリア装着可能となっております。
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。
また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。
(3人乗りには対応しておりません)

サイズ24/20型 マットグレー 変速段数3 バッテリー容量(Ah)8 全長(mm)1770 全幅(mm)580 総質量(kg)27

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする