ゼロウインドウ スプラッシュ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード82640706 品番S-149
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好!
撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。
新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減!
巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。
撥水長持ち3か月。
フロントガラス15枚分。

不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど 使用可能回数約15枚分(フロントガラス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218 内容量(mL)100 用途フロントガラス撥水加工 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を可楢治ご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする