iPhoneSE第3世代 薄型TPUケース CL 0.9mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82642255 品番6846IP247TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,180
販売価格(税別)
1,073

本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。
「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。
(メーカーハードケースと比較した場合)
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
保護性能と装着感を追求した厚さ約0.9mmの薄型デザイン。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
ワイヤレス充電に対応。

対応機種iPhoneSE第3世代 特性薄型、耐衝撃 タイプケース型 クリア 材質TPU 質量(g)13 対応ワイヤレス充電
注意
※全ての環境で動作保証をするものではありません。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。
※対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする